KNIPEX - Clé à fourche - 22mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 190mm - Isolée 1000V - 980022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 22 mm
largeur de clé, grand format - 22 mm
longueur - 195 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020004
Réf. Sonepar
07579302000
Réf. Fournisseur
980022
Marque
KNIPEX
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
22 mm
largeur de clé, grand format:
22 mm
longueur:
195 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
modèle de clé à angle droit:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
INDE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


