KNIPEX - Clé à fourche - 3/8'' - Tête inclinée à 15° - Longueur 110mm - Isolée 1000V - 98003/8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 0 mm
largeur de clé, grand format - 0 mm
longueur - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020042
Réf. Sonepar
07579302004
Réf. Fournisseur
98003/8
Marque
KNIPEX
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
0 mm
largeur de clé, grand format:
0 mm
longueur:
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de clé, petit format (en pouces):
3/8 pouce
largeur de tête, petit format:
27 mm
hauteur de tête, petit format:
5 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
EIRE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


