KNIPEX - Clé à fourche - 5/8'' - Tête inclinée à 15° - Longueur 165mm - Isolée 1000V - 98005/8

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Clé à fourche - 5/8'' - Tête inclinée à 15° - Longueur 165mm - Isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, petit format - 0 mm

  • largeur de clé, grand format - 0 mm

  • longueur - 165.1 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020080

Réf. Sonepar

07579302008

Réf. Fournisseur

98005/8

Marque

KNIPEX

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, petit format:

0 mm

largeur de clé, grand format:

0 mm

longueur:

165.1 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

modèle de clé à angle droit:

Non

largeur de clé, petit format (en pouces):

5/8 pouces

largeur de tête, petit format:

38 mm

hauteur de tête, petit format:

7 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

poignée conique:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

INDE

Clé à fourche - 5/8'' - Tête inclinée à 15° - Longueur 165mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX