KNIPEX - Clé à fourche - 8mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 105mm - Isolée 1000V - 980008

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, petit format - 8 mm

  • largeur de clé, grand format - 8 mm

  • longueur - 110 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773019831

Réf. Sonepar

07579301983

Réf. Fournisseur

980008

Marque

KNIPEX

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, petit format:

8 mm

largeur de clé, grand format:

8 mm

longueur:

110 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

modèle de clé à angle droit:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec broche rotative:

Non

poignée conique:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

INDE

Clé à fourche - 8mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 105mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Tête inclinée à 15°. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX