KNIPEX - Clé à molette - 260mm - Ouverture 30mm avec graduation - Isolée 1000V - 9807250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 260 mm
largeur de clé max. - 30 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition avec peu d'étincelles - Non
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071518
Réf. Sonepar
07579307151
Réf. Fournisseur
9807250
Marque
KNIPEX
longueur:
260 mm
largeur de clé max.:
30 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition avec peu d'étincelles:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
545 g
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


