🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Clé polygonale - 16mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 200mm - Isolée 1000V - 980116

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, petit format - 16 mm

  • largeur de clé, grand format - 0 mm

  • longueur - 210 mm

  • finition ouverte - Non

  • modèle à cliquet - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020264

Réf. Sonepar

07579302026

Réf. Fournisseur

980116

Marque

KNIPEX

largeur de clé, petit format:

16 mm

largeur de clé, grand format:

0 mm

longueur:

210 mm

finition ouverte:

Non

modèle à cliquet:

Non

clé unilatérale:

Oui

clé de blocage de starter:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

coudé:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

traitement de la surface:

autre

Clé polygonale - 16mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 200mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Coudée. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX