Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

KNIPEX - Clé serre-tubes 420mm avec mâchoires coudées à 90° - Ouverture: 60mm - 8310015

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 420 mm

  • plage de serrage - 60...60 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014195

Réf. Sonepar

07579301419

Réf. Fournisseur

8310015

Marque

KNIPEX

longueur:

420 mm

plage de serrage:

60...60 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

1415 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Clé serre-tubes 420mm avec mâchoires coudées à 90° - Ouverture max: 1 1/2" / 60mm- Revêtement poudre rouge - Modèle suédois - Denture orientée dans le sens inverse de la rotation - Bague de fixation imperdable - Acier au chrome-vanadium

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX