Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-boulon compact CoBolt® avec profil de coupe ajouré 160mm - Gainage PVC -SC - 7131160SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 160 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

  • lame coupante interchangeable - Non

  • poids - 200 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773085850

Réf. Sonepar

07579308585

Réf. Fournisseur

7131160SB

Marque

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

poids:

200 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince coupe-boulon compact CoBolt® - 160mm - Gainage PVC - Profil de coupe ajouré facilitant la coupe de grosses sections - Tranchant de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø 1mm - SC

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX