KNIPEX - Coupe boulons compact Cobolt® Evidé - Coudé - Gainage bi-matière - Avec ressort - 7142200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 200 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087212
Réf. Sonepar
07579308721
Réf. Fournisseur
7142200
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
200 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
traitement des surfaces:
sablé
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


