KNIPEX - Coupe-boulons KNIPEX Haute Performance 760mm - Gainage Bi-matière - 62 HRC - 7172760

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 11 mm

  • longueur totale - 760 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773066774

Réf. Sonepar

07579306677

Réf. Fournisseur

7172760

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

11 mm

longueur totale:

760 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

poids:

4250 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Coupe-boulons KNIPEX Haute Performance 760mm - Poignées ergonomiques Bi-matière - Tranchants de précision - Capacité de coupe élevée - Butoir forgé avec amortisseur - Accès facilité grâce à la forme plate de toute la zone tête/charnière

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX