KNIPEX - Coupe-câbles 165mm - Ø12mm/35mm² Cu/Al - Gainage PVC - Dénudage 1,5/2,5mm² - 9541165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 12 mm
section de câble max. - 50 mm²
longueur totale - 165 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773078609
Réf. Sonepar
07579307860
Réf. Fournisseur
9541165
Marque
KNIPEX
adapté à un diamètre de câble max.:
12 mm
section de câble max.:
50 mm²
longueur totale:
165 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Coupe nette du câble et sans écrasement. Coupe facile avec prise d'une seule main. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Avec ergot protecteur. Outil multifonctions pour mise en œuvre de câbles NYM de 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm² (coupe et dénudage). Zone de dénudage universelel pour les deux sections de conducteurs rigides. Centrage en toute sécurité du câble sur la zone de dénudage par géométrie en V des tranchants. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


