Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² Cu/Al - Chromé - Isolé 1000V - Avec ressort - 9526165

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 50 mm

  • longueur totale - 165 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition/actionnement - une main mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773069980

Réf. Sonepar

07579306998

Réf. Fournisseur

9526165

Marque

KNIPEX

adapté à un diamètre de câble max.:

50 mm

longueur totale:

165 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² avec ressort d'ouverture - Gainage bi-matière - Isolé 1000V - VDE - Pour câbles Cuivre/Aluminium, unifilaire/multifilaires - Coupe nette du câble et sans écrasement - Tranchants trempés

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX