KNIPEX - Coupe-câbles 165mm - Ø15mm / 50mm² Cu/Al - Gainage PVC - 9511165

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm

  • section de câble max. - 50 mm²

  • longueur totale - 165 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003773040323

Réf. Sonepar

07579304032

Réf. Fournisseur

9511165

Marque

KNIPEX

adapté à un diamètre de câble max.:

15 mm

section de câble max.:

50 mm²

longueur totale:

165 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Coupe-câbles 165mm - Ø15mm / 50mm² - Gainage PVC - Pour câbles Cuivre / Aluminium, unifilaire / multifilaires - Coupe nette du câble et sans écrasement - Tranchants trempés - Coupe facile avec prise d'une seule main

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX