KNIPEX - Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² Cu/Al - Gainage PVC - Avec ressort - 9521165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm
longueur totale - 165 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - une main mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773069805
Réf. Sonepar
07579306980
Réf. Fournisseur
9521165
Marque
KNIPEX
adapté à un diamètre de câble max.:
15 mm
longueur totale:
165 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


