🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-câbles 200mm - Ø20mm/70mm² Cu/Al - Chromé - Isolé 1000V - 9516200SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm

  • section de câble max. - 70 mm²

  • longueur totale - 200 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773040910

Réf. Sonepar

07579304091

Réf. Fournisseur

9516200SB

Marque

KNIPEX

adapté à un diamètre de câble max.:

20 mm

section de câble max.:

70 mm²

longueur totale:

200 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles 200mm à double tranchants - Ø20mm/70mm² - Gainage bi-matière - Chromé - Isolé 1000V - VDE - Pour câbles Cuivre/Aluminium, unifilaire/multifilaires - Coupe nette du câble et sans écrasement - Coupe facile - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Coupe nette du câble et sans écrasement. Diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles jusqu'à Ø 20 mm. Ergot de protection évitant les pincements. Pour couper les câbles en cuivre et aluminium. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Effort physique faible grâce à une bonne démultiplication et à une géométrie des tranchants spéciale. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX