KNIPEX - Coupe-câbles 200mm - Ø20mm/70mm² Cu/Al - Gainage surmoulé isolé 1000V - Chromé - 9517200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm
section de câble max. - 70 mm²
longueur totale - 200 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026952
Réf. Sonepar
07579302695
Réf. Fournisseur
9517200
Marque
KNIPEX
adapté à un diamètre de câble max.:
20 mm
section de câble max.:
70 mm²
longueur totale:
200 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


