KNIPEX - Coupe-câbles 230mm Ø16mm/50mm² - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier inox - 9506230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 16 mm
section de câble max. - 50 mm²
longueur totale - 230 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773006305
Réf. Sonepar
07579300630
Réf. Fournisseur
9506230
Marque
KNIPEX
adapté à un diamètre de câble max.:
16 mm
section de câble max.:
50 mm²
longueur totale:
230 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Pas d'écrasement, déformation faible du câble. Charnière vissée ajustable. Pour la coupe de conducteurs en cuivre unifilaires jusqu'à 16 mm², multifilaires jusqu'à 50 mm² et fils fins jusqu'à 70 mm². Conducteurs en aluminium multifilaires jusqu'à 70 mm². Coupe facile d'une seule main grâce à une forte démultiplication. Acier spécial inoxydable, trempé à l'huile et traité. Corps de l’outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air. Poignées: plastique, résistant aux chocs.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


