KNIPEX - Coupe-câbles 500mm - Ø27mm/150mm² Cu/Al - Gainage bi-matière - 9512500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 27 mm
section de câble max. - 150 mm²
longueur totale - 500 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773069966
Réf. Sonepar
07579306996
Réf. Fournisseur
9512500
Marque
KNIPEX
adapté à un diamètre de câble max.:
27 mm
section de câble max.:
150 mm²
longueur totale:
500 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
deux mains mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Faible poids, grande démultiplication. Effort physique faible grâce à une bonne démultiplication et à une géométrie des tranchants spéciale. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe nette du câble et sans écrasement. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique. Ergot de protection évitant les pincements. Charnière vissée ajustable. Tête coupante: acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile. Bras: tube d’aluminium, haute résistance.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


