KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 280mm - Cu/Al Ø52mm/380mm² - Gainage bi-matière - 9531280

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm

  • section de câble max. - 380 mm²

  • longueur totale - 280 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773043942

Réf. Sonepar

07579304394

Réf. Fournisseur

9531280

Marque

KNIPEX

adapté à un diamètre de câble max.:

52 mm

section de câble max.:

380 mm²

longueur totale:

280 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

version à cliquet mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Coupe-câbles à cliquet 280mm - Ø52mm/380mm² - Gainage bi-matière - Pour câbles en Cuivre/Aluminium, unifilaires/multifilaires - Tranchants trempés - Coupe nette du câble - Effort physique réduit : démultiplication très élevée

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX