KNIPEX - Coupe-câbles Cu/Al - 165mm - Ø10mm/24mm² - Poignées PVC - Acier inoxydable - 9505165SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 10 mm

  • section de câble max. - 24 mm²

  • longueur totale - 165 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773034308

Réf. Sonepar

07579303430

Réf. Fournisseur

9505165SB

Marque

KNIPEX

adapté à un diamètre de câble max.:

10 mm

section de câble max.:

24 mm²

longueur totale:

165 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Coupe-câbles 165mm Ø10mm / 24mm² - Poignées PVC - Acier inoxydable - Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid - Tranchants trempés - Pas d'écrasement déformation faible du câble - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Pas d'écrasement, déformation faible du câble. Ergot de protection évitant les pincements. Charnière vissée ajustable. Pour couper les câbles de Ø 10 mm / 24 mm². Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Tranchants en acier inoxydable. Trempé à l'huile et traité. Corps de l’outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air. Poignées: plastique, résistant aux chocs.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX