🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-câbles Cu / Al 165mm - Ø12mm / 35mm² - Poignées PVC - SB - 9511165ASB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 165 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773070221

Réf. Sonepar

07579307022

Réf. Fournisseur

9511165ASB

Marque

KNIPEX

longueur totale:

165 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles Cu / Al 165mm - Ø12mm/35mm² - PVC - 2 zones de coupe : Partie avant pour les fils, partie arrière pour les câbles, compact, démultiplié et performant, 180° avec les bras (effet papillon) pour dégainer comme avec un couteau - SB

Les Atouts de l'article:

Coupe nette du câble et sans écrasement. Coupe facile avec prise d'une seule main. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²). Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Avec ergot protecteur. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX