KNIPEX - Coupe-câbles StepCut - 160mm - Gainage PVC - Cu/Al Ø15mm/50mm² - 9511160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm
section de câble max. - 50 mm²
longueur totale - 160 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085904
Réf. Sonepar
07579308590
Réf. Fournisseur
9511160
Marque
KNIPEX
adapté à un diamètre de câble max.:
15 mm
section de câble max.:
50 mm²
longueur totale:
160 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Petit, léger, solide : coupe confortable sans écrasement, pour un format de seulement 160 mm. Sensiblement moins d'effort : les cannelures coupent les fils les uns après les autres. La coupe est jusqu'à 40 % plus facile qu'avec des coupe-câbles standards de la même longueur !. Poignée ergonomique : sensation de coupe optimale même pour des câbles de plus gros diamètre. Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²). Coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm². Coupe sans écrasement. Charnière vissée : précise, sans effort, durable. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 56 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


