KNIPEX - Coupe-câbles StepCut XL - 225mm - Gainage PVC - Bruni - Cu / Al Ø23mm/120mm² - 9511225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 225 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Non
avec fonction de dénudage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773088882
Réf. Sonepar
07579308888
Réf. Fournisseur
9511225
Marque
KNIPEX
longueur totale:
225 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


