KNIPEX - Coupe-câbles StepCut XL - 225mm - Tri-matière - Bruni - Cu / Al Ø23mm/120mm² - 9512225

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un diamètre de câble max. - 23 mm

  • section de câble max. - 120 mm²

  • longueur totale - 200 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088899

Réf. Sonepar

07579308889

Réf. Fournisseur

9512225

Marque

KNIPEX

adapté à un diamètre de câble max.:

23 mm

section de câble max.:

120 mm²

longueur totale:

200 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles StepCut - 225mm - Bi-matière - Pour couper les câbles Cuivre / Aluminium Ø23mm/120mm² - Tranchant dentelé innovant, permet de séparer les fils les uns après les autres - Coupe nette du câble et sans écrasement d'une seule main

Les Atouts de l'article:

Grande capacité de coupe : coupe les câbles en cuivre ou en aluminium rigides jusqu’à 35 mm², les câbles toronnés jusqu’à 70 mm² et les câbles à torons fins jusqu’à 120 mm². Deux zones de coupe : tranchant étagé maintient les câbles, gros et petits, près de la charnière pendant la coupe. Le tranchant sur l'avant coupe progressivement les très gros câbles. Utilisation facile avec une ou deux mains et ouverture minimale des poignées pour les câbles de gros diamètre. Charnière vissée réglable à forte démultiplication pour une coupe précise et facile. Tête fine pour un accès facilité. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. Ne convient pas aux câbles renforcés en acier, par ex. ACSR.