Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-tubes PER / Multicouche Ø25mm et Gaines Ø32mm - 210mm - 902520

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du tube - 12...35 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Oui

  • longueur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773046004

Réf. Sonepar

07579304600

Réf. Fournisseur

902520

Marque

KNIPEX

diamètre du tube:

12...35 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur:

210 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Coupe-tubes - 210mm - Gainage Bi-matière - Pour couper les tubes PER/Multicouche de Ø12 à 25mm et les gaines de protection souples de Ø18 à 35mm sans endommager le tube intérieur - Possibilité de fixer un calibre de Ø11,5 à 15mm

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX