Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-tubes TubiX® système QuickLock - 260mm - Ø 6-35 mm épaisseur max 2 mm - SC - 903102SB

KNIPEX WERK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du tube - 6...35 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Oui

  • longueur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084686

Réf. Sonepar

07579308468

Réf. Fournisseur

903102SB

Marque

KNIPEX

diamètre du tube:

6...35 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur:

180 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

nombre de molettes de découpe:

1

avec réglage rapide:

Oui

lame coupante interchangeable:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

KNIPEX TubiX® Coupe-tubes - 260mm - Coupe des tubes de Ø 6-35 mm avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm - Ajustement rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper, terminé ! - Boîtier métal léger et durable en magnésium - SC

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX