KNIPEX - Couteau d'électricien 190mm - Lame revêtue et capuchon - Isolé 1000V - 9854SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de lame - 50 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773052210
Réf. Sonepar
07579305221
Réf. Fournisseur
9854SB
Marque
KNIPEX
longueur de lame:
50 mm
forme de lame:
droit
couteau pour câble:
Non
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
longueur totale:
190 mm
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Forme de poignée ergonomique avec protection antidérapante agréable. Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants. Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche. Lame solide et fixe à tranchant droit. Capuchon de protection transparent. Lame: acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


