KNIPEX - Douille - 17mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 984717
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 1/2 pouce
dimension du profil - 17 mm
longueur - 55 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020967
Réf. Sonepar
07579302096
Réf. Fournisseur
984717
Marque
KNIPEX
dimension de raccordement:
1/2 pouce
dimension du profil:
17 mm
longueur:
55 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pour visseuse à percussion:
Non
magnétique:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


