KNIPEX - Douille - 5/8" - Carré femelle 1/2" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 98475/8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 1/2 pouce
longueur - 55 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension du profil (en pouce) - 5/8 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773021063
Réf. Sonepar
07579302106
Réf. Fournisseur
98475/8
Marque
KNIPEX
dimension de raccordement:
1/2 pouce
longueur:
55 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
dimension du profil (en pouce):
5/8 pouces
pour visseuse à percussion:
Non
magnétique:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


