KNIPEX - Douille - 5mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans creux - Gainage surmoulé isolé 1000V - 983905

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Douille - 5mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans creux - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du profil - 5 mm

  • longueur - 75 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pour visseuse à percussion - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020776

Réf. Sonepar

07579302077

Réf. Fournisseur

983905

Marque

KNIPEX

dimension du profil:

5 mm

longueur:

75 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pour visseuse à percussion:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

JAPON

Douille - 5mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans creux - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Pour vis à six pans creux métriques. Outil de base chromé. Acier à outils spécial.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX