KNIPEX - Douille - 7/8" - Carré femelle 1/2" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 98477/8

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Douille - 7/8" - Carré femelle 1/2" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • longueur - 58 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • dimension du profil (en pouce) - 7/8 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773021087

Réf. Sonepar

07579302108

Réf. Fournisseur

98477/8

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

1/2 pouce

longueur:

58 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

dimension du profil (en pouce):

7/8 pouces

pour visseuse à percussion:

Non

magnétique:

Non

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Douille - 7/8" - Carré femelle 1/2" - 12 pans - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX