KNIPEX - Embout de sécurité conique autobloquant 60mm - longueur 140 mm - Isolé 1000V - 986660

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Embout de sécurité conique autobloquant 60mm - longueur 140 mm - Isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 140 mm

  • avec presse-étoupe - Non

  • avec volet de protection - Non

  • avec piquage - Non

  • avec garniture d’étanchéité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084419

Réf. Sonepar

07579308441

Réf. Fournisseur

986660

Marque

KNIPEX

profondeur:

140 mm

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout de sécurité conique autobloquant 60mm - longueur 140 mm - Isolé 1000V - Protège contre le contact avec des conducteurs dénudés sous tension - Entièrement en plastique.

Les Atouts de l'article:

Protège contre le contact avec des conducteurs dénudés sous tension. Entièrement en plastique.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX