🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Embouts de câbles isolés gris 0,75mm² - longueur 14mm - 200 pièces - 9799331

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles isolés gris 0,75mm² - longueur 14mm - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076421

Réf. Sonepar

07579307642

Réf. Fournisseur

9799331

Marque

KNIPEX

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

14 mm

Embouts de câbles isolés gris 0,75mm² - AWG 18 - longueur 14mm - 200 pièces

Les Atouts de l'article:

Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 0.75 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur: gris.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX