KNIPEX - Embouts de câbles isolés jaune 25,0mm² - longueur 32mm - 50 pièces - 9799359
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076605
Réf. Sonepar
07579307660
Réf. Fournisseur
9799359
Marque
KNIPEX
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
4
longueur totale:
32 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


