KNIPEX - Embouts de câbles isolés jaune 6,0mm² - longueur 26mm - 100 pièces - 9799356

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles isolés jaune 6,0mm² - longueur 26mm - 100 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076575

Réf. Sonepar

07579307657

Réf. Fournisseur

9799356

Marque

KNIPEX

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

longueur totale:

26 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embouts de câbles isolés jaune 6,0mm² - AWG 10 - longueur 26mm - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 6 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur: jaune.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX