KNIPEX - Embouts de câbles isolés rouge 10,0mm² - longueur 22mm - 100 pièces - 9799337

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles isolés rouge 10,0mm² - longueur 22mm - 100 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076483

Réf. Sonepar

07579307648

Réf. Fournisseur

9799337

Marque

KNIPEX

section nominale:

10 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

7

longueur totale:

22 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embouts de câbles isolés rouge 10,0mm² - AWG 7 - longueur 22mm - 100 pièces

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX