🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Embouts de câbles jumelés gris isolés 2 x 4,0mm² - 100 pièces - 9799375

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles jumelés gris isolés 2 x 4,0mm² - 100 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 23 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076667

Réf. Sonepar

07579307666

Réf. Fournisseur

9799375

Marque

KNIPEX

section nominale:

4 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

23 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

longueur totale:

23 mm

Embouts de câbles jumelés isolés gris 2 x 4,0mm² - AWG 2x11 - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 2 x 4 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur: gris.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX