KNIPEX - Embouts de câbles jumelés noir isolés 2 x 1,5mm² - 200 pièces - 9799373
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076643
Réf. Sonepar
07579307664
Réf. Fournisseur
9799373
Marque
KNIPEX
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
18 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


