KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 0,5mm² - 200 pièces - 9799390

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 0,5mm² - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076704

Réf. Sonepar

07579307670

Réf. Fournisseur

9799390

Marque

KNIPEX

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

longueur totale:

6 mm

Embouts de câbles non isolés 0,5mm² - AWG 20 - 200 pièces

Les Atouts de l'article:

Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 0.5 mm². Contenu : 200 pièces. Non isolé.