KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 1,5mm² - 200 pièces - 9799393

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 1,5mm² - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 7 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076735

Réf. Sonepar

07579307673

Réf. Fournisseur

9799393

Marque

KNIPEX

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

7 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

longueur totale:

7 mm

Embouts de câbles non isolés 1,5mm² - AWG 15 - 200 pièces

Les Atouts de l'article:

Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 1.5 mm². Contenu : 200 pièces. Non isolé.