KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 16,0mm² - 100 pièces - 9799398
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076780
Réf. Sonepar
07579307678
Réf. Fournisseur
9799398
Marque
KNIPEX
section nominale:
16 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
5
longueur totale:
12 mm
Les Atouts de l'article:
Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 16 mm². Contenu : 100 pièces. Non isolé.


