KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 4,0mm² - 200 pièces - 9799395

CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles non isolés 4,0mm² - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 9 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076759

Réf. Sonepar

07579307675

Réf. Fournisseur

9799395

Réf. Commerciale

KNIPEX

section nominale:

4 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

9 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

12

longueur totale:

9 mm

Embouts de câbles non isolés 4,0mm² - AWG 11 - 200 pièces

Les Atouts de l'article:

Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 4 mm². Contenu : 200 pièces. Non isolé.