🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

KNIPEX - Gants isolés Taille 9 Classe 2 - Courant alternatif 17000V / continu 25500V - 986546

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Gants isolés Taille 9 Classe 2 - Courant alternatif 17000V / continu 25500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 9

  • couleur - autre

  • protection contre les risques mécaniques - Non

  • isolé - Oui

  • longueur de finition - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077909

Réf. Sonepar

07579307790

Réf. Fournisseur

986546

Marque

KNIPEX

taille de gant:

9

couleur:

autre

protection contre les risques mécaniques:

Non

isolé:

Oui

longueur de finition:

Non

fourré:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

qualité du matériau:

autre

protection contre les produits chimiques:

Non

protection contre les micro-organismes:

Non

protection contre la chaleur et le feu:

Non

protection contre le froid:

Non

protection contre la contamination radioactive:

Non

protection contre les rayonnements ionisants:

Non

modèle:

5-doigts

revêtement:

totalement enduit

type de fermeture:

sans (tenue sans fermeture)

épaisseur:

1.5 mm

type de conditionnement:

paire

haute visibilité (couleur):

Oui

type de manche:

manche de coude

Gants isolés pour électricien - Taille 9 Classe 2 - Courant alternatif 17000V / continu 25500V - Protection lors de travaux sur des pièces sous tension - Couleur blanche - Longueur 360mm

Les Atouts de l'article:

Protection lors de travaux sur des pièces sous tension.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX