KNIPEX - Jeu de 2 pinces multiprise Cobra® 180mm et 250mm - Gainage PVC antidérapant - 003120V01

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Jeu de 2 pinces multiprise Cobra® 180mm et 250mm - Gainage PVC antidérapant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077251

Réf. Sonepar

07579307725

Réf. Fournisseur

003120V01

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Jeu de 2 pinces : 1 pince multiprise Cobra® 180mm et 1 pince multiprise Cobra® 250mm - Gainage PVC antidérapant - Autobloquante sur tubes et écrous - Charnière entrepassée.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX