KNIPEX - Jeu de lames de rechange pour pince à dénuder auto-ajustable 12 40 200 - 124901

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Jeu de lames de rechange pour pince à dénuder auto-ajustable 12 40 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de lame - droit

  • adapté à - autre

  • longueur - 50 mm

  • lames sécables - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026679

Réf. Sonepar

07579302667

Réf. Fournisseur

124901

Marque

KNIPEX

forme de lame:

droit

adapté à:

autre

longueur:

50 mm

lames sécables:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Jeu de lames de rechange pour pince à dénuder auto-ajustable 12 40 200 - Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc - Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Les Atouts de l'article:

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique souple. Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX