KNIPEX - Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 12 12 - 121912
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - autre
longueur - 45 mm
lames sécables - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773073765
Réf. Sonepar
07579307376
Réf. Fournisseur
121912
Marque
KNIPEX
adapté à:
autre
longueur:
45 mm
lames sécables:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Jeu de lames pour pince à dénuder de précision avec couteaux de forme 12 12 12 - Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable - Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile - Dénudage parfait
Les Atouts de l'article:
Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Corps de la pince : acier. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Corps de la pince : acier. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


