KNIPEX - Kit de réparation du bouton pression pour Knipex Twingrip 250mm - 82250E01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition avec peu d'étincelles - Non
isolé - Non
traitement de la surface - autre
antimagnétique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773092131
Réf. Sonepar
07579309213
Réf. Fournisseur
82250E01
Marque
KNIPEX
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
antimagnétique:
Non
poids:
7 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


