KNIPEX - KNIPEX - 983715 - 983715
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du profil - 15 mm
longueur - 46 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773089490
Réf. Sonepar
07579308949
Réf. Fournisseur
983715
Marque
KNIPEX
dimension du profil:
15 mm
longueur:
46 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
traitement de la surface:
autre
Pour vis à six pans métriques ou en pouces. Outil de base chromé. - Ouverture de clé S: 15mm
Les Atouts de l'article:
Pour vis à six pans métriques ou en pouces. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium.
Les Atouts de l'article:
Pour vis à six pans métriques ou en pouces. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium.


