KNIPEX - Pince à becs courts et ronds - 160mm - Gainage PVC - Tête polie - 2201160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 160 mm
longueur de mâchoire - 30 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
largeur de tête - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773010807
Réf. Sonepar
07579301080
Réf. Fournisseur
2201160SB
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
longueur de mâchoire:
30 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
18 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
Les Atouts de l'article:
Becs ronds et courts. Finement polis. Pour plier les œillets. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.

Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


