KNIPEX - Présentoir de comptoir VIDE pour TubiX x4 et TubiX S x 4 - 001801V51LE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 354 mm
profondeur - 309 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773092025
Réf. Sonepar
07579309202
Réf. Fournisseur
001801V51LE
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
354 mm
profondeur:
309 mm
Présentoir de comptoir universel VIDE pour 8 coupe-tubes (4 TubiX et 4 TubiX S) - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


